Cajas de surtidos con punteras huecas aisladas

Número de artículo: 97 99 905
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 97 99 905
EAN / GTIN 4003773082446
Número del fabricante 97 99 905
Número L L70010 1808

Descripción

Descripción:

  • Práctica lata para espolvorear, apilable y resellable
  • Práctico bote transparente para espolvorear
  • Tapa giratoria con abertura para extraer punteras de cable individuales
  • Con casquillos aislados según el código de colores DIN
  • Formato: Ø 90 mm, altura 44 mm
  • 30 AEH c/u para 0,25 / 0,34 / 0,5 / 0,75 / 1 mm²

Volumen de suministro:

  • 1 x 97 99 330 KNIPEX virolas de cable con collar de plástico cada uno 200 piezas (0,5 mm²)
  • 30 x KNIPEX virolas de cable azul 10 mm (30 x 0,25 mm² / AWG 24)
  • 30 x KNIPEX virolas de cable turquesa 10 mm (30 x 0,34 mm² / AWG 22)
  • 30 x KNIPEX virolas de cable blanco 14 mm (30 x 0,5 mm² / AWG 20)
  • 30 x KNIPEX virolas de cable gris 14 mm (30 x 0,75 mm² / AWG 18)
  • 30 x KNIPEX virolas de cable rojo 14 mm (30 x 1 mm² / AWG 17)