Punteras huecas Twin con collar de plástico 100 unidades de cada tipo

Número de artículo: 97 99 374
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
Tipo de producto Virola de cable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 97 99 374
EAN / GTIN 4003773076650
Número del fabricante 97 99 374
Número L L70010 1812

Descripción

Descripción:

  • Embudo de inserción de polipropileno
  • resistente al calor hasta 105°C
  • Material: E-Cu
  • Estañado galvánico superficial
  • Grosor mínimo de la capa 3µm
  • Dimensión nominal: 2 x 2,5 mm²
  • Contenido:100 unidades
  • Color de identificación: azul