Punteras huecas Twin con collar de plástico 200 unidades de cada tipo

Número de artículo: 97 99 372
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
Tipo de producto Virola de cable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 97 99 372
EAN / GTIN 4003773076636
Número del fabricante 97 99 372
Número L L70010 1473

Descripción

Descripción:

  • Embudo de inserción de polipropileno
  • resistente al calor hasta 105°C
  • Material: E-Cu
  • Estañado galvánico superficial
  • Grosor mínimo de la capa 3µm
  • Dimensión nominal: 2 x 1 mm²
  • Contenido:200 unidades
  • Color de identificación: rojo