Maleta de herramientas para aplicaciones fotovoltaicas para conectores para cables solares MC4 (Multi-Contact)

Número de artículo: 97 91 04 V01
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
Número de artículo 97 91 04 V01
EAN / GTIN 4003773088998
Número del fabricante 97 91 04 V01
Número L L70010 2297

Descripción

Descripción:

  • equipado con herramientas para la energía fotovoltaica
  • con alicates para sistema de crimpado 97 43 200 A para matrices de crimpado intercambiables
  • La presión de prensado se ajusta con precisión (calibrado) en la fábrica
  • con cizalla para cables 95 16 165 para cables de Cu hasta Ø 15 mm
  • con herramienta de montaje (llave Allen) para cambiar las matrices de engaste
  • Inserto de espuma con rebajes para sujetar las herramientas, para insertos de engarce y ayudas de posicionamiento
  • caja de plástico resistente a los golpes
  • Dimensiones exteriores (ancho x alto x fondo): 345 x 80 x 280 mm
  • Con inserto de crimpado 97 49 66 para conector solar MC4 (Multi-Contact) 2,5 - 6,0 mm², ayuda de posicionamiento 97 49 66 1 y juego de herramientas de montaje 97 49 66 2
  • con alicates de precisión para desaislado 12 12 11 con cuchillas de forma para valores de desaislado menores 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm²

Volumen de suministro:

  • Alicates de pelado de precisión KNIPEX de 1 x 12 12 11 mm con cuchillas de conformación (1,5 – 6,0 mm²)
  • 1 x 95 16 165 KNIPEX cizalla para cables (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • Alicates de sistema de crimpado KNIPEX de 1 x 97 43 200 mm para encastres de crimpado intercambiables
  • Encastre de crimpado KNIPEX 1 x 97 49 66 para conectores solares MC4 (multicontacto) (2,5 – 6,0 mm²)
  • 1 x 97 49 66 1 KNIPEX ayuda de posicionamiento para 97 49 66 (conector solar MC4)
  • 1 x 97 49 66 2 KNIPEX Conjunto de herramientas para conectores solares MC4 (Multi-contacto)
  • 1 x 97 91 01 LE KNIPEX maleta para herramientas para energía fotovoltaica vacía