Surtido de crimpado para terminales

Número de artículo: 97 90 25
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
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 97 90 25
EAN / GTIN 4003773076971
Número del fabricante 97 90 25
Número L L70010 1896

Descripción

Descripción:

  • en TANOS MINI-systainer® (caja de plástico resistente)
  • Cierre T-Loc para manejar con una sola mano: abra o cierre el systainer® con un solo giro y conéctelo a un segundo systainer®.
  • Abrir en estado enlazado: Acceda al contenido fácil y rápidamente sin desconectarse.
  • dos insertos de plástico apilables con seis huecos cada uno para conectores
  • con un surtido de conectores de cable comunes
  • con herramienta de engaste 97 22 240

Volumen de suministro:

  • 1 x 97 22 240 KNIPEX alicates de engarce (0,5 – 6,0 mm²)
  • 25 x KNIPEX conectores a tope, aislados amarillos (25 x 4,0-6,0 mm²)
  • 25 x KNIPEX conectores a tope, aislados azules (25 x 1,5-2,5 mm²)
  • 25 conectores a tope KNIPEX, aislados en rojo (25 x 0,5-1 mm²)
  • 25 terminales de cable KNIPEX, tipo anillo Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²)
  • 25 x KNIPEX terminales de cable, forma de anillo Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²)
  • 25 x KNIPEX Blade Plug 6.3x0.8 mm (1,5-2,5 mm²)
  • 25 x KNIPEX Blade Plug 6.3x0.8 mm (25 x 0,5-1,0 mm²)
  • 25 x conector enchufable sin aislamiento KNIPEX 6.3x0.8 mm (2,5 mm²)
  • 25 x conector enchufable sin aislamiento KNIPEX 6.3x0.8 mm (1,5 mm²)
  • 25 conectores hembra de hoja KNIPEX 6.3x0.8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²)
  • 25 conectores hembra de hoja KNIPEX 6.3x0.8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²)
  • 25 conectores hembra de hoja KNIPEX 6.3x0.8 mm (25 x 0,5-1 mm²)