Surtido de crimpado para punteras huecas

Número de artículo: 97 90 10
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
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 97 90 10
EAN / GTIN 4003773046202
Número del fabricante 97 90 10
Número L L70010 1116

Descripción

Descripción:

  • en TANOS MINI-systainer® (caja de plástico resistente)
  • Cierre T-Loc para manejo con una sola mano: abra o cierre el systainer® con un solo giro y conéctelo a un segundo systainer®.
  • Abrir en estado enlazado: Acceda al contenido fácil y rápidamente sin desconectarse.
  • dos insertos de plástico apilables con seis huecos cada uno para conectores
  • con un surtido de terminales de cable con/sin collar de plástico
  • con pelacables autoajustable 12 40 200
  • con crimpadora autoajustable para terminales de cable 97 53 04

Volumen de suministro:

  • 1 x 12 40 200 KNIPEX auto-ajustable alicate pelacables (0,03 – 10,0 mm²)
  • 1 x 97 53 04 KNIPEX auto-ajustable alicates de engarce para virolas de cable con entrada lateral (0,08 – 10 + 16 mm²)
  • 50 x KNIPEX virolas de cable con collar de plástico 14 / 8 mm (0,5 mm²)
  • 100 x KNIPEX virolas de cable con collar de plástico 14 / 8 mm (0,75 mm²)
  • 100 x KNIPEX virolas de cable con collar de plástico 14 / 8 mm (1 mm²)
  • 200 x KNIPEX virolas de cable con collar de plástico 14 / 8 mm (1,5 mm²)
  • 200 x KNIPEX virolas de cable con collar de plástico 14 / 8 mm (2,5 mm²)
  • 200 x KNIPEX virolas de cable con collar de plástico 17 / 10 mm (4 mm²)
  • 200 x KNIPEX virolas de cable con collar de plástico 20 / 12 mm (6 mm²)
  • 200 x KNIPEX virolas de cable con collar de plástico 22 / 12 mm (10 mm²)