Surtido de crimpado para punteras huecas

Número de artículo: 97 90 05
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Alicate de engarce

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 97 90 05
    EAN / GTIN 4003773025535
    Número del fabricante 97 90 05
    Número L L70010 381

    Descripción

    Descripción:

    • en TANOS MINI-systainer® (caja de plástico resistente)
    • Cierre T-Loc para manejo con una sola mano: abra o cierre el systainer® con un solo giro y conéctelo a un segundo systainer®.
    • Abrir en estado enlazado: Acceda al contenido fácil y rápidamente sin desconectarse.
    • dos insertos de plástico apilables con seis huecos cada uno para conectores
    • con un surtido de terminales de cable con/sin collar de plástico
    • con herramienta de engaste para terminales de cable 97 71 180
    • Terminales de cable sin collar de plástico

    Volumen de suministro:

    • 1 x 97 71 180 KNIPEX alicates de engarce para virolas de cable (0,25 – 16 mm²)
    • 200 x KNIPEX virolas de cable, sin aislamiento 12 mm (50 x 16 mm²)
    • 200 x KNIPEX virolas de cable, sin aislamiento 12 mm (50 x 10 mm²)
    • 200 x KNIPEX virolas de cable, sin aislamiento 12 mm (6 mm²)
    • 200 x KNIPEX virolas de cable, sin aislamiento 7 mm (200 x 2,5 mm²)
    • 200 x KNIPEX virolas de cable, sin aislamiento 7 mm (200 x 1,5 mm²)
    • 150 x KNIPEX virolas de cable, sin aislamiento 6 mm (200 x 1 mm²)
    • 150 x KNIPEX virolas de cable, sin aislamiento 6 mm (200 x 0,75 mm²)
    • 50 x KNIPEX virolas de cable, sin aislamiento 30 / 16 mm (200 x 25 mm²)
    • 50 x KNIPEX virolas de cable, sin aislamiento 9 mm (150 x 4 mm²)