Alicate para crimpar punteras huecas Aislado con fundas multicomponente, homologado por VDE; con anilla de fijación aislada e integrada para colocar una protección anticaída 180 mm

Número de artículo: 97 78 180 T
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Alicate de engarce

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 97 78 180 T
    EAN / GTIN 4003773081531
    Número del fabricante 97 78 180 T
    Número L L70010 1834

    Descripción

    Descripción:

    • diseño ligero y fino
    • también como versión VDE
    • fácil prensado gracias a la transmisión optimizada
    • para prensar terminales de cable según DIN 46228 parte 1 + 4 en el rango de 0,25 a 16 mm²
    • Engarce en perfiles de media caña marcados para una conexión segura del manguito y el conductor
    • nueve perfiles especialmente profundos con lados cónicos
    • Pinzas con ojal de sujeción aislado integrado para fijar un dispositivo anticaídas

    Característica:

    • Aplicación: terminales de cable
    • Capacidad milímetro cuadrado: 0,25 - 16,0mm²
    • Número de nidos: 9
    • AWG: 24 - 6
    • aislado con manguitos multicomponente; con ojal de fijación aislado integrado para fijar un dispositivo anticaídas
    • Herramientas ancladas
    • pulida

    Norma:

    IEC 60900