Alicate para crimpar punteras huecas con fundas multicomponentes 180 mm

Número de artículo: 97 72 180
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
Precio para 6 Unidad: 218,70 €
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Alicate de engarce

Identificación y clasificación

Número de artículo 97 72 180
Copiar
EAN / GTIN 4003773060185
Copiar
Número del fabricante 97 72 180
Copiar
Número L L70010 754
Copiar
Fabricante KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Descripción:

  • diseño ligero y fino
  • también como versión VDE
  • fácil prensado gracias a la transmisión optimizada
  • para prensar terminales de cable según DIN 46228 parte 1 + 4 en el rango de 0,25 a 16 mm²
  • Engarce en perfiles de media caña marcados para una conexión segura del manguito y el conductor
  • nueve perfiles especialmente profundos con lados cónicos

Característica:

  • Aplicación: terminales de cable
  • Capacidad milímetro cuadrado: 0,25 - 16,0mm²
  • Número de nidos: 9
  • AWG: 24 - 6
  • Con forros de varios componentes
  • pulida