Alicate autoajustable para crimpar punteras huecas de acceso lateral con fundas multicomponentes bruñido 180 mm

Número de artículo: 97 53 04
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
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 97 53 04
EAN / GTIN 4003773028017
Número del fabricante 97 53 04
Número L L70010 81

Descripción

Descripción:

  • anchura de agarre inferior
  • para prensar terminales de cable según DIN 46228 parte 1 + 4
  • ajuste automático al tamaño de virola deseado
  • alta calidad de prensado gracias al bloqueo positivo (desbloqueable)
  • La presión de prensado se ajusta con precisión (calibrado) en la fábrica
  • Amplificación de la fuerza mediante la palanca de rodilla para un trabajo de baja fatiga
  • gran facilidad de uso gracias a su práctico diseño y bajo peso
  • Engaste homologado según UL en conexión con el KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
  • Homologación UL en combinación con KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
  • Engaste cuadrado también para terminales de cable de hasta 16 mm²
  • Prensado cuadrado para superficies de contacto óptimas en la conexión de la abrazadera
  • especialmente adecuado para todos los casquillos dobles de hasta 2 x 4 mm² o 2 x AWG 12
  • Prensado hexagonal fiable de terminales de cable de 0,08 a 16 mm² (AWG 6)

Característica:

  • Aplicación: terminales de cable
  • Capacidad milímetro cuadrado: 0,08 - 10 / 16mm²
  • Número de nidos: 1
  • AWG: 28 - 6
  • pavonado
  • Con forros de varios componentes