Alicate para crimpar terminales también para trabajar a dos manos recubiertos de plástico antideslizante bruñido 250 mm

Número de artículo: 97 52 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Alicate de engarce

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 97 52 18
    EAN / GTIN 4003773026839
    Número del fabricante 97 52 18
    Número L L70010 2128

    Descripción

    Descripción:

    • hasta un 30 % menos de fuerza manual en comparación con los alicates de engaste estándar gracias a la transmisión por palanca
    • Alta calidad de crimpado gracias a los insertos de precisión y al bloqueo positivo (desbloqueable)
    • La presión de prensado se ajusta con precisión (calibrado) en la fábrica
    • Manejo a dos manos para engarzar fácilmente grandes secciones de conductor
    • buen manejo gracias al centro de gravedad equilibrado, el cabezal en ángulo y las empuñaduras ergonómicas
    • El inserto de engarce no es intercambiable

    Característica:

    • Aplicación: terminales de cable dobles 2x6 / 2x10 / 2x16mm²
    • Capacidad milímetro cuadrado: 16 mm²
    • Número de nidos: 3
    • AWG: 10
    • AWG: 2 x 10 / 2 x 8 / 2 x 6
    • pavonado
    • revestida de plástico antideslizante