Alicate para crimpar terminales también para trabajar a dos manos con fundas de plástico antideslizantes bruñido 250 mm

Número de artículo: 97 52 13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 97 52 13
EAN / GTIN 4003773048084
Número del fabricante 97 52 13
Número L L70010 664

Descripción

Descripción:

  • para conexiones eléctricas sin soldadura
  • hasta un 30 % menos de fuerza manual en comparación con los alicates de engaste estándar gracias a la transmisión por palanca
  • Alta calidad de crimpado gracias a los insertos de precisión y al bloqueo positivo (desbloqueable)
  • La presión de prensado se ajusta con precisión (calibrado) en fábrica
  • Manejo a dos manos para engarzar fácilmente grandes secciones de conductor
  • buen manejo gracias al centro de gravedad equilibrado, el cabezal en ángulo y las empuñaduras ergonómicas
  • El inserto de engarce no es intercambiable

Característica:

  • Aplicación: terminales de cable de crimpado, de tubo y de compresión sin aislamiento según DIN 46234 y DIN 46235, así como conectores de crimpado, de tope y de compresión sin aislamiento según DIN 46341 y DIN 46267
  • Capacidad milímetro cuadrado: 0,5 - 10mm²
  • Número de nidos: 4
  • AWG: 20 - 8
  • pavonado
  • con cubiertas de plástico antideslizantes

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra