Mordaza intercambiable para conectores Huber/Suhner para cables de fibra óptica

Número de artículo: 97 49 84
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Engarce

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 97 49 84
    EAN / GTIN 4003773042792
    Número del fabricante 97 49 84
    Número L L70010 87

    Descripción

    Descripción:

    • Aplicación: conectores de fibra óptica, por ejemplo, manguitos Huber/Suhner: 4,5, 5,2, 6,0 mm

    Característica:

    • Aplicación: conector de fibra óptica, p. ej. Huber/Suhner
    • Número de nidos: 3
    • Tamaño de crimpado SW mm: 3,8 / 4,3 / 4,95mm