Mordaza intercambiable para conectores Telegärtner para cables de fibra óptica

Número de artículo: 97 49 82
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Engarce

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 97 49 82
    EAN / GTIN 4003773042785
    Número del fabricante 97 49 82
    Número L L70010 365

    Descripción

    Descripción:

    • Aplicación: conectores de fibra óptica, por ejemplo, manguitos Telegärtner: 3,6, 4,0, 5,4 mm

    Característica:

    • Aplicación: Conector de fibra óptica, p. ej. Telegärtner
    • Número de nidos: 3
    • Tamaño de crimpado SW mm: 3,25 / 3,65 / 4,52mm