Mordaza intercambiable para conectores de enchufe no aislados

Número de artículo: 97 49 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Engarce

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 97 49 30
    EAN / GTIN 4003773030904
    Número del fabricante 97 49 30
    Número L L70010 427

    Descripción

    Descripción:

    • Aplicación: conectores de compresión sin aislamiento según DIN 46267 1,5 - 4,0 mm² y 6,0 + 10,0 mm²

    Característica:

    • Aplicación: conectores a presión no aislados según DIN 46267
    • Capacidad milímetro cuadrado: 1,5 - 4mm²
    • Número de nidos: 5
    • AWG: 16 - 8