Mordaza intercambiable para punteras huecas Twin

Número de artículo: 97 49 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Engarce

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 97 49 18
    EAN / GTIN 4003773063186
    Número del fabricante 97 49 18
    Número L L70010 1019

    Descripción

    Descripción:

    • Engaste homologado según UL en conexión con el KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
    • Homologación UL en combinación con KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
    • Aplicación: Terminales dobles para alojar dos conductores flexibles de 2x6 / 2x10 / 2x16 mm²

    Característica:

    • Aplicación: Terminales dobles para alojar dos conductores flexibles
    • Capacidad milímetro cuadrado: 6 / 10 / 16mm²
    • Número de nidos: 3
    • AWG: 2 x 10 / 2 x 8 / 2 x 6