Mordaza intercambiable para punteras huecas aisladas y no aisladas

Número de artículo: 97 39 09
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
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 97 39 09
EAN / GTIN 4003773077763
Número del fabricante 97 39 09
Número L L70010 1460

Descripción

Descripción:

  • una sola herramienta para las aplicaciones de crimpado más comunes
  • cambio rápido y sencillo de las matrices de engaste sin herramientas adicionales
  • almacenamiento seguro y protegido de las plaquitas intercambiables en un cargador redondo
  • alicates de crimpar cómodos y potentes de calidad profesional
  • resultados de crimpado fiables como con las matrices de crimpado de montaje fijo
  • Alta calidad de crimpado gracias a los insertos de precisión y al bloqueo positivo (desbloqueable)

Característica:

  • Aplicación: para terminales de cable
  • Capacidad milímetro cuadrado: 10,0 / 16,0 / 25,0mm²
  • AWG: 8 / 6 / 4