Carro de herramientas L.600 mm L.405 mm H.470 mm

Número de artículo: 96894809
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96894809
EAN / GTIN 4018754254125
Número del fabricante 96894809
Número L L60010 6244

Descripción

Descripción:

  • Carro de herramientas de polipropileno extremadamente robusto y duradero para uso profesional
  • 5 cajones fáciles de quitar que se pueden cerrar con una tapa transparente, con tope extraíble en 3 alturas diferentes
  • Los cajones se pueden insertar en cualquier orden
  • Con una tapa superior y una frontal extraíble
  • La tapa superior está forrada con espuma con hoyuelos para una fijación segura de las herramientas
  • 1 estante extraíble con 2 asas y 2 tapa transparente debajo de la tapa superior
  • Los cajones se pueden utilizar como una caja de herramientas separada por medio de una tapa transparente
  • Opciones de etiquetado individuales para la caja y los cajones
  • 2 rodillos dobles de fácil manejo en el lado del mango telescópico
  • Se puede convertir para el transporte vertical en 4 ruedas con el juego de ruedas R 13217 (por favor pedir por separado)
  • Mango telescópico extensible para facilitar el transporte
  • 2 asas laterales
  • Resistente a Skydrol, acetona, gasolina y aceites hidráulicos
  • Capacidad de carga 60 kg
  • Bloqueable mediante candado en 3 posiciones
  • También disponible en versión IP67 (6 cajones, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm). Los cierres y sellos adicionales protegen contra el agua y el polvo. Una válvula especial proporciona ecualización de presión
  • También disponible con película reflectante completa (5 cajones, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm), para mayor seguridad cuando se trabaja en entornos oscuros
  • Variantes de equipaje individuales bajo petición

Característica:

  • Color: negro profundo (con lámina reflectora)
  • Altura mm (h): 455 mm
  • Longitud [mm): 381 mm
  • No.: 13217 TS RF
  • Peso: 15600 g
  • Peso kg: 15.500 kg
  • Anchura mm (b): 581 mm