TCS surtido VDE-destornilladores TCS 4661/4666 VDE 6 pzs.

Número de artículo: 96838816
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Número de artículo 96838816
EAN / GTIN 4018754344581
Número del fabricante 96838816
Número L L60010 7914
Fabricante STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Contenido 6 partes:
  • 4 destornillador ranurado Núm. VDE: 0,6 x 100 mm; 0,8 x 4,0 x 100 mm; 4661x 6,5 x 150 mm; 1,2 x 5,5 x 125 mm
  • 2 Destornillador Phillips Núm. 4666 VDE: PH1; ph2

Característica:

  • Número de herramientas: 6
  • División del cajón: 1/3
  • Altura mm (h): 40 mm
  • Longitud [mm): 350 mm
  • Anchura mm (b): 175 mm