TCS surtido VDE-destornillador TCS 4676/5 VDE 5 unid.

Número de artículo: 96838815
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
    Número de artículo 96838815
    EAN / GTIN 4018754344574
    Número del fabricante 96838815
    Número L L60010 8150

    Descripción

    Descripción:

    Contenido 5 partes:
    • 5DESTORNILLADOR TORX® NÚM. 4676 VDE: T10; T15; T20; T25; T30

    Característica:

    • Número de herramientas: 5
    • División del cajón: 1/3
    • Altura mm (h): 40 mm
    • Longitud [mm): 350 mm
    • Anchura mm (b): 175 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra