Juego de alicates electrónicos 5pcs

Número de artículo: 96838798
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
Número de artículo 96838798
EAN / GTIN 4018754340057
Número del fabricante 96838798
Número L L60010 7863

Descripción

Descripción:

  • Juego de alicates electrónicos en el inserto del TCS
  • Con mangos de 2 componentes
  • Para trabajos exigentes en electrónica/mecánica de precisión
  • De larga duración, sin juego, a través de la articulación
  • Con muelle de doble hoja para movimientos suaves
  • Corte endurecido inductivamente hasta aprox. 62 HRC
  • Gama de herramientas en el sistema modular de inserción de herramientas Sistema de control de herramientas (TCS) - seguridad integrada
Contenido 5 partes:
  • 1 cortadoras laterales electrónicas, pulidas No. 6707: L.115 mm
  • 1 alicates de corte lateral mini-electrónicos, pulido No. 6708: L.110 mm
  • 1 precortador electrónico, pulido No. 6709: L.120 mm
  • 1 cortador cónico electrónico, pulido No. 6710: L.120 mm
  • 1 Pinzas de punta electrónica pulidas No. 6711: L.130 mm

Característica:

  • Número de herramientas: 5
  • División del cajón: 1/3
  • Altura mm (h): 45 mm
  • Longitud [mm): 365 mm
  • Peso: 480 g
  • Anchura mm (b): 180 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra