Herramienta i.TCS No. TCS 4751/4752 1/3 9 piezas.

Número de artículo: 96838787
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
Ejecución mit Werkzeugsortiment
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96838787
EAN / GTIN 4018754222223
Número del fabricante 96838787
Número L L60010 5794

Descripción

Descripción:

  • 175 x 350 x 35 mm
Contenido 9 partes:
  • Destornillador plano 4 Núm. 4751:Gr. 4 (0,3 x 1,5 x 40 mm); tamaño 6 (0,4 x 2,0 x 60 mm); tamaño 7 (0,4 x 2,5 x 75 mm); Gr. 8 (0,5 x 3,0 x 75 mm)
  • 3 #4752 Destornillador Phillips :PH00; PH0; PH1
  • 1 Pinzas de punta electrónica Núm. 67116000: L.130 mm
  • 1 Mini cortador lateral electrónico No. 67086000: L.110 mm

Característica:

  • Número de herramientas: 9
  • División del cajón: 1/3
  • Altura mm (h): 30 mm
  • Longitud [mm): 350 mm
  • Peso: 275 g
  • Anchura mm (b): 175 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop