Herramienta i.TCS No. TCS 49/1049/2049 / 45TX / 49TX 1/3 24 piezas.

Número de artículo: 96838772
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96838772
EAN / GTIN 4018754172672
Número del fabricante 96838772
Número L L60010 5018

Descripción

Descripción:

  • 175 x 350 x 40 mm
Contenido 24 partes:
  • 6 encastres INHEX 3/8 pulg . N.o 49: 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
  • 1 INHEX INSERT 3/8 pulg . N.o 1049: 7 mm
  • 5 encastres INHEX 3/8 pulg . N.o 2049: 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 6 ENCASTRES DE DESTORNILLADOR TORX, 3 PULG. N.O 8 TX: E5; E6; E7; E8; E10;
  • ENCASTRES DE DESTORNILLADOR TORX, 3/8 PULG. NÚM. T10 TX : 6 ; T15; T20; T25; T30;

Característica:

  • Número de herramientas: 24
  • División del cajón: 1/3
  • Altura mm (h): 40 mm
  • Longitud [mm): 350 mm
  • Peso: 1188 g
  • Anchura mm (b): 175 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra