Juego de destornilladores DRALL + i.TCS No TCS 4660/4665 VDE 1/3 6 uds.

Número de artículo: 96838766
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96838766
EAN / GTIN 4018754169498
Número del fabricante 96838766
Número L L60010 4301

Descripción

Descripción:

  • 175 x 350 x 40 mm
Contenido 6 partes:
  • 4 Destornillador de punta plana VDE Núm. 4660 VDE:Gr. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm); Gr. 3 (0,6 x 3,5 x 100 mm); Gr. 5 (1,0 x 5,5 x 125 mm); Gr. 6 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
  • 2 VDE #4665 Destornillador Phillips VDE:PH1; ph2

Característica:

  • Número de herramientas: 6
  • División del cajón: 1/3
  • Peso: 391 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop