Llave articulada i.TCS No TCS 29 / 6,8X9-18X19 MM 1/3 6 uds.

Número de artículo: 96838764
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
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 96838764
    EAN / GTIN 4018754163700
    Número del fabricante 96838764
    Número L L60010 5757

    Descripción

    Descripción:

    • 175 x 350 x 35 mm
    Contenido 6 partes:
    • 6 Llaves articuladas Núm. 29:8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19 mm

    Característica:

    • Número de herramientas: 6
    • División del cajón: 1/3
    • Contenido: 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19 mm
    • Altura mm (h): 30 mm
    • Longitud [mm): 350 mm
    • Peso: 1079 g
    • Anchura mm (b): 175 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra