Llave de anillo doble i.TCS No TCS 24/7, 8X10-19X22 MM 1/3 7 piezas.

Número de artículo: 96838758
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
Ejecución mit Werkzeugsortiment
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96838758
EAN / GTIN 4018754163649
Número del fabricante 96838758
Número L L60010 5755

Descripción

Descripción:

  • 175 x 350 x 35 mm
  • 7 piezas

Característica:

  • Número de herramientas: 7
  • Gama: 8x10 - 19x22
  • Contenido: 8 x 10; 10 x 11; 11 x 13; 12 x 14; 14 x 17; 17 x 19; 19 x 22 mm
  • Peso: 780 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop