Cincel, punzón central, punzón i.TCS No. TCS 102-108 / 11 1/3 11 uds.

Número de artículo: 96838754
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
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 96838754
    EAN / GTIN 4018754163601
    Número del fabricante 96838754
    Número L L60010 3792

    Descripción

    Descripción:

    • 175 x 350 x 33 mm
    Contenido 11 partes:
    • 3 cincel plano Núm. 102: L.150; 200; 250 mm
    • tamaño de grano 2 105: 120 x 10; 120 x 12 mm
    • Destornillador de 6 pines Núm. 108: 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 mm

    Característica:

    • Número de herramientas: 11
    • Peso: 1665 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra