• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Herramienta i.TCS No. TCS 456/16/6 1/3 22 uds.

Número de artículo: 96838752
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96838752
EAN / GTIN 4018754163588
Número del fabricante 96838752
Número L L60010 5762

Descripción

Descripción:

  • 175 x 350 x 45 mm
Contenido 22 partes:
  • 16 conectores hembra 3/8 pulg . N.o 456: 7; 11; 9; 10; 8; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • 1 mango en cruz 3/8 pulg . Núm. 425:L.165 mm
  • 3 extensiones 3/8 pulg . Núm. 427:L.76; 160; 240 mm
  • 1 Junta universal 3/8 pulg . Núm. 428:L.46 mm
  • Carraca 1 3/8 pulg . N.o 435: L.193 mm

Característica:

  • Número de herramientas: 22
  • División del cajón: 1/3
  • Altura mm (h): 40 mm
  • Longitud [mm): 350 mm
  • Peso: 1465 g
  • Anchura mm (b): 175 mm