Llave de boca doble i.TCS No TCS10 / 10,6X7-30X32MM 2/3 10 uds.

Número de artículo: 96838182
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96838182
EAN / GTIN 4018754137640
Número del fabricante 96838182
Número L L60010 3278

Descripción

Descripción:

  • Llave con anchos de llave métricos desiguales en inserto TCS
  • Versión recta, posición de mordaza 15°
  • Construcción inteligente estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión debido al doble perfil en T.
  • Superficie antideslizante y suave con la piel gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • extremadamente resistente, excepcionalmente duradero
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • DIN 3110, ISO 10102
  • 350 x 350 x 30 mm
Contenido 10 partes:
  • 10 llave abierta doble n.o 10: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm

Característica:

  • Número de herramientas: 10
  • Gama: 6x7 - 30x32
  • Contenido: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
  • Peso: 1550 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra