Herramienta i.TCS No. TCS 1/4 + 10760CV 1/3 27 uds.

Número de artículo: 96838176
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
Ejecución mit Werkzeugsortiment
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96838176
EAN / GTIN 4018754137589
Número del fabricante 96838176
Número L L60010 7308

Descripción

Descripción:

  • 175 x 350 x 43 mm
Contenido 27 partes:
  • 10 conectores hembra 1/4 pulg . N.o 40:5,5; 9; 7; 8; 6; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 1 Mango de encaje a presión 1/4 pulg . Núm. 400:L.150 mm
  • 1 mango transversal 1/4 pulg . Núm. 404:L.116 mm
  • 2 extensiones 1/4 pulg . Núm. 405:L.54; 150 mm
  • 1 Junta universal 1/4 pulg . Núm. 407:L.38 mm
  • Portapuntas 1 1/4 pulg . Núm. 412:L.25 mm
  • Carraca 1 Cuadrado exterior de 1/4 pulg . Núm. 415:1/4 pulg
  • Destornillador angular 10 Núm. 10760 CV:1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm

Característica:

  • Número de herramientas: 27
  • División del cajón: 1/3
  • Altura mm (h): 37 mm
  • Longitud [mm): 350 mm
  • Peso: 987 g
  • Anchura mm (b): 175 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra