JUEGO HERRAMIENTAS, SISTEMA BANDEJAS TOOL CONTROL

Número de artículo: 96838116
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96838116
EAN / GTIN 4018754328383
Número del fabricante 96838116
Número L L60010 7278

Descripción

Descripción:

  • Juego de insertos de destornillador INHEX en inserto TCS
  • con cabeza esférica
  • Para tornillos de cabeza hueca
  • Ángulo de giro de hasta 25° a cada lado
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • 175 x 175 x 30 mm
  • Gama de herramientas en el sistema modular de inserción de herramientas Sistema de control de herramientas (TCS) - seguridad integrada
Contenido 5 piezas:
5 insertos de destornillador Núm. 54 KK: 5; 10; 7; 8; 6 mm

Característica:

  • Número de herramientas: 5
  • Peso: 505 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra