Número de herramienta ES 1/4 + 10760CV 1/3 27 uds.

Número de artículo: 96838110
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
Ejecución mit Werkzeugsortiment
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96838110
EAN / GTIN 4018754095612
Número del fabricante 96838110
Número L L60010 1589

Descripción

Descripción:

  • 175 x 350 x 41 mm
Contenido 27 partes:
  • 10 conectores hembra 1/4 pulg . N.o 40:5,5; 9; 7; 8; 6; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 1 Mango de encaje a presión 1/4 pulg . Núm. 400:L.150 mm
  • 1 mango transversal 1/4 pulg . Núm. 404:L.116 mm
  • 2 extensiones 1/4 pulg . Núm. 405:L.54; 150 mm
  • 1 Junta universal Núm. 407:L.38 mm
  • Portapuntas 1 1/4 pulg . Núm. 412:L. 25 mm
  • 1 Ratchet 1/4 pulg No. 415:L.. 117 mm
  • Destornillador angular 10 Núm. 10760 CV:1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm

Característica:

  • Número de herramientas: 27
  • División del cajón: 1/3
  • Altura mm (h): 41 mm
  • Longitud [mm): 175 mm
  • Peso: 1035 g
  • Anchura mm (b): 350 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop