Juego de llaves de tuerca de rueda IMPACT 1/2″ 3pcs

Número de artículo: 96838103
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 96838103
    EAN / GTIN 4018754331161
    Número del fabricante 96838103
    Número L L60010 7420

    Descripción

    Descripción:

    • Casquillos de IMPACTO DE 1/2 pulg. Para montaje en rueda
    • Fundas protectoras para proteger las llantas de aluminio
    • código de colores: verde 17 mm, azul 19 mm, rojo 21 mm
    • Para el funcionamiento de la máquina
    • perfil de 6 bordes
    • Modelo largo
    • Orificio y ranura asegurados por el pasador y la junta tórica
    • En una caja de plástico con una tapa transparente
    Contenido 3-parte:No 51IMP K: 17, 19, 21 mm

    Característica:

    • Número de herramientas: 3
    • Contenido: Llaves de vaso de 1/2″ IMPACT 17, 19, 21 mm
    • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
    • Peso: 826 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra