Juego de alicates i.TCS No. TCS 6534-6545 / 6 2/3 6 piezas.

Número de artículo: 96832100
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
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 96832100
    EAN / GTIN 4018754209279
    Número del fabricante 96832100
    Número L L60010 4544

    Descripción

    Descripción:

    Contenido, 6 partes
    • 350 x 350 x 30 mm
    • 2 alicates de punta mecánica No. 6534 L.200, 280 mm
    • 4 Pinzas para arandelas No. 6543 J 1, J 2, A1, A2

    Característica:

    • Número de herramientas: 6
    • División del cajón: 2/3
    • Altura mm (h): 30 mm
    • Longitud [mm): 340 mm
    • Peso: 1070 g
    • Anchura mm (b): 345 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra