• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de destornilladores DRALL + i.TCS No TCS 4621/4734/16 3/3 16 piezas.

Número de artículo: 96832098
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
Ejecución mit Werkzeugsortiment
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96832098
EAN / GTIN 4018754209255
Número del fabricante 96832098
Número L L60010 4543

Descripción

Descripción:

  • 530 x 350 x 40 mm
Contenido 16 partes:
  • Destornillador plano 5 Núm. 4621:Gr. 0 (0,4 x 2,5 x 80 mm); Gr. 1 (0,5 x 3,5 x 90 mm); Gr. 2 (0,6 x 4,0 x 100 mm); Gr. 4 (1,0 x 6,5 x 140 mm); Gr. 5 (1,2 x 8,0 x 160 mm)
  • 2 Destornillador Phillips Núm. 4631; PH1; ph2
  • 3 #4632 Destornillador Phillips :PH1; ph2; PH3
  • Destornillador plano 1 Núm. 4724:Gr. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
  • 1 #4734 Destornillador Phillips :ph2
  • Destornillador plano 1 Núm. 10506:0,8 x 4,0 x 300 mm
  • Destornillador plano 1 Núm. 10518:1,0 x 5,5 x 410 mm
  • 1 No. 12600 :500 g levantador magnético
  • 1 Pinza de garra Núm. 12922E:D.6 mm

Característica:

  • Número de herramientas: 16
  • División del cajón: 3/3
  • Peso: 1490 g