• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave i.TCS No TCS 13/25, 5.5-34MM 3/3 25 uds.

Número de artículo: 96832096
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
Ejecución mit Werkzeugsortiment
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96832096
EAN / GTIN 4018754209231
Número del fabricante 96832096
Número L L60010 4692

Descripción

Descripción:

  • Llaves con llaves métricas de igual tamaño
  • DIN 3113 forma A/ISO 7738 forma A.
  • Lado de la boca recto, lado del anillo angulado 15°
  • Construcción inteligente estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión debido al doble perfil en T.
  • Superficie antideslizante y suave con la piel gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • Extremadamente resistente, excepcionalmente duradero
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • En TCS inserte 530 x 350 x 80 mm
Contenido: 25 partes:
  • llave abierta de doble anillo 25 n.o 13: 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 29; 30; 32; 34 mm

Característica:

  • Número de herramientas: 25
  • Gama: 5,5 - 34
  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
  • Contenido: 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 29, 30; 32; 34 mm
  • DIN: DIN 3113 Form B
  • Peso: 4500 g