Juego de destornilladores DRALL + i.TCS No TCS 4620/4660 VDE 3/3 18 uds.

Número de artículo: 96831179
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
Ejecución mit Werkzeugsortiment
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96831179
EAN / GTIN 4018754186136
Número del fabricante 96831179
Número L L60010 3842

Descripción

Descripción:

  • 530 x 350 x 40 mm
Contenido 18 partes:
  • Destornillador plano 6 Núm. 4620:Gr. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm); Gr. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm); Gr. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm); Gr. 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm); Gr. 6 (1,6 x 10,0 x 200 mm); Gr. 7 (2,0 x 12,0 x 200 mm)
  • Destornillador plano 1 Núm. 4628:Gr. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
  • 3 #4630 Destornillador Phillips :PH1; ph2; PH3
  • 1 #4632 Destornillador Phillips :PH4
  • 3 Destornillador Phillips Núm. 4640:PZ0; PZ1; PZ2
  • 1 Destornillador de punta plana VDE Núm. 4660 VDE:Gr. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm)
  • Destornillador plano 1 Núm. 4724:Gr. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
  • 1 #4734 Destornillador Phillips :ph2
  • 1 Destornillador Phillips Núm. 4744:PZ1

Característica:

  • Número de herramientas: 18
  • División del cajón: 3/3
  • Peso: 1689 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop