Descripción:
- Seguro integrado en el sistema de control de herramientas (TCS)Contenido 25 piezas:1 rascador de plástico Nº 10681: L. 175 mm1 rascador de plástico No. 10680: L. 174 mm1 rascador de plástico No. 10679: L. 170 mm1 rascador de plástico No. 10678: L. 170 mm2 destornilladores de ranura DRALL+ No. 4622: 1,0 x 5,5 X 100; 1,2 x 8,0 x 150 mm3 destornilladores Phillips No. 4632: PH1; PH2; PH31 punzón redondo No. 10758: L. 280 mm1 herramienta de gancho No. 13001: acodada 45° L. 155 mm1 juego de llaves hexagonales en L Nº 10767a/13: 0,05; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8″1 extractor de espigas Nº 13009: L. 265 mm
Característica:
- Cantidad de herramientas: 25 ud.
- Peso (g): 1640 g