Inserto TCS

Número de artículo: 96831105
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
Número de artículo 96831105
EAN / GTIN 4018754347124
Número del fabricante 96831105

Descripción

Descripción:

- Integradas de forma segura en el sistema de control de herramientas (TCS)Contenido 29 piezas:17 llaves combinadas OPEN BOX No. 13: 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 27 mm5 llaves combinadas OPEN BOX Nº 16: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5 mm7 llaves combinadas de carraca Nº 17: 8; 9; 10; 12; 13; 17; 19 mm

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 29 ud.
  • Aleación: Acero de aleación de cromo
  • Superficie: cromado
  • Peso (g): 2818 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra