Juego de llaves de estrella de carraca OPEN RATCH TCS 17A/5 1/4 - 9/16″ 5tlg

Número de artículo: 96830653
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
Número de artículo 96830653
EAN / GTIN 4018754344857
Número del fabricante 96830653

Descripción

Descripción:

  • Juego de llaves de extremo abierto de anillo de carraca con pulgadas, del mismo tamaño de llave
  • Lado del anillo recto, lado de la mordaza inclinado 15°
  • Mayor conexión entre la boca y el eje
  • Construcción inteligente estable, delgada y ligera
  • Apriete derecho-izquierdo cambiando el lado del anillo
  • Alta resistencia a la flexión debido al doble perfil en T.
  • Sensación antideslizante y agradable gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • Integrado de forma segura en el sistema modular de inserción de herramientas del sistema de control de herramientas (TCS)
Contenido 5 partes:
  • Llave de carraca Núm. 5 : 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 9/16 pulg.

Característica:

  • Número de herramientas: 5
  • Gama: 1/4 - 9/16″
  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado