JUEGO HERRAMIENTAS, SISTEMA BANDEJAS TOOL CONTROL

Número de artículo: 96830650
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96830650
EAN / GTIN 4018754328178
Número del fabricante 96830650
Número L L60010 7690

Descripción

Descripción:

  • Juego de llaves de extremo abierto de anillo de carraca con llaves métricas de igual tamaño
  • Lado del anillo recto, lado de la mordaza inclinado 15°
  • Mayor conexión entre la boca y el eje
  • Construcción inteligente estable, delgada y ligera
  • Apriete derecho-izquierdo cambiando el lado del anillo
  • Alta resistencia a la flexión debido al doble perfil en T.
  • Sensación antideslizante y agradable gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • Integrado de forma segura en el sistema modular de inserción de herramientas del sistema de control de herramientas (TCS)
Contenido 5 partes:
  • Llave abierta de anillo de carraca 5 Núm. 17: 8; 10; 13; 17; 19 mm

Característica:

  • Número de herramientas: 5
  • Gama: 8 - 19
  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
  • Contenido: 8; 10; 13; 17; 19 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra