Wkz.Sortiment Nr.TCS 6501-6602 / 4N 1/3 4tlg.

Número de artículo: 96830622
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
    Ejecución mit Werkzeugsortiment
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 96830622
    EAN / GTIN 4018754179541
    Número del fabricante 96830622
    Número L L60010 3491

    Descripción

    Descripción:

    • 175 x 350 x 35 mm
    Contenido 4 partes:
    • 1 alicates de combinación Núm. 6501: L. 180 mm
    • 1 Pinzas de punta plana Núm. 6529: L.200 mm
    • 1 Pinzas para bombas de agua FastGRIP No. 6572: L.240 mm
    • 1 cortadora lateral de fuerza No. 6602: L.160 mm

    Característica:

    • Número de herramientas: 4
    • División del cajón: 1/3
    • Altura mm (h): 35 mm
    • Longitud [mm): 345 mm
    • Peso: 1145 g
    • Anchura mm (b): 180 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra