Herramienta TORX i.TCS No TCS TX / 57 MF N 2/3 57 piezas.

Número de artículo: 96830450
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96830450
EAN / GTIN 4018754186105
Número del fabricante 96830450
Número L L60010 3605

Descripción

Descripción:

  • 350 x 350 x 75 mm
Contenido 55 partes:
  • Llave de doble anillo 4 n.o 21TX:E6 x E8; E10 x E12; E14 x E18; E20 x E24
  • 5 ENCASTRES DE CONECTOR HEMBRA 1/4 PULG . NÚM. 40TX: E4; E5; E6; E7; E8
  • Portapuntas 1 1/4 pulg . Núm. 412:L.25 mm
  • Carraca de dientes finos de 1 puntas 1/4 pulg . Núm. 415SGB N: L.117 mm
  • 3 encastres de conector hembra de 3 pulg. Núm. 8 TX: E10; E12; E14
  • Insertos de destornillador 3/8 pulg. Núm. 2 TX: T40; T45
  • Portapuntas 1 3/8 pulg . N.o 442: L.32 mm
  • ZÓCALOS TORX, 1/2 PULG. NÚM. E16 TX: 4 ; E18; E20; E24
  • 3 encastres de destornillador TORX, 1/2 pulg . Núm. 54TX: T50; T55; T60
  • 5 PUNTAS TORX NO 1410-1427:T6; T7; T8; T9; T25
  • 6 PUNTAS TORX NO 1440-1446:T10; T15; T20; T25; T30;
  • 10 DESTORNILLADOR TORX NÚM. 4650:T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30
  • 9 DESTORNILLADOR ANGULAR TORX NÚM. 10766/9:T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

Característica:

  • Número de herramientas: 57
  • División del cajón: 2/3
  • Altura mm (h): 60 mm
  • Longitud [mm): 350 mm
  • Peso: 2060 g
  • Anchura mm (b): 350 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop