Wkz.Sortiment Nr.TCS 40/35/9 QR 1/3 44tlg.

Número de artículo: 96830366
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
Ejecución mit Werkzeugsortiment
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96830366
EAN / GTIN 4018754291786
Número del fabricante 96830366
Número L L60010 6751

Descripción

Descripción:

  • 175 x 350 x 40 mm
Contenido 44 partes:
  • 11 conectores hembra 1/4 pulg . N.o 40:5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 12 conectores hembra 1/4 pulg . N.o 40L: 4; 6; 5; 5,5; 4,5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
  • 3 insertos de destornillador ranurados, 1/4 pulg . Núm. 41K:1/4 pulg. Cuadrados internos, ranurados 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 8 mm
  • 5 encastres INHEX 1/4 pulg . N.o 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm
  • 4 encastres de destornillador Phillips, 1 pulg. Núm. 4 P: PH1; ph2; PH3; PH4
  • 1 Asa a presión QuickRelease 1/4” No. 400QR:L.150 mm
  • 1 Manija en cruz QuickRelease 1/4” No. 404QR:L.116 mm
  • 3 Extensiones QuickRelease 1/4” No. 405QR:L.54; 100: 150 mm
  • 1 Junta universal QuickRelease 1/4” No. 407QR:L.38 mm
  • 1 Pieza de ampliación No. 409:3/8” cuadrado exterior 1/4” cuadrado interno
  • Portapuntas 1 1/4 pulg . N.o 412: L.25 mm
  • 1 QuickRelease carraca de dientes finos 1/4” No. 415QR N:L.117 mm

Característica:

  • Número de herramientas: 44
  • División del cajón: 1/3
  • Altura mm (h): 40 mm
  • Longitud [mm): 350 mm
  • Peso: 1045 g
  • Anchura mm (b): 175 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop