Número de surtido de herramientas TCS 1/2 ZOLL-512/9 QR 1/3 9 uds.

Número de artículo: 96830363
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
Ejecución mit Werkzeugsortiment
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96830363
EAN / GTIN 4018754291755
Número del fabricante 96830363
Número L L60010 7091

Descripción

Descripción:

  • 175 x 350 x 40 mm
Contenido 9 partes:
  • 1 Manija transversal QuickRelease No. 506QR:L.300 mm
  • 4 Extensiones QuickRelease 1 pulg. Núm. 509QR :L.52; 130; 2 (255) mm
  • 1 Junta universal QuickRelease No. 510QR:L.80 mm
  • 1 QuickRelease carraca de dientes finos 1/2” No. 512QR N:L.265.5 mm
  • 1 Reductor No. 513:Cuadrado externo de 3/8 pulg. Cuadrado interno de 1/2 pulg
  • 1 Pieza de ampliación No. 514:3/4” cuadrado exterior 1/2” cuadrado interno

Característica:

  • Número de herramientas: 9
  • División del cajón: 1/3
  • Altura mm (h): 40 mm
  • Longitud [mm): 350 mm
  • Peso: 2364 g
  • Anchura mm (b): 175 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop