• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Wkz.Sortiment Nr.TCS 50/52/30 / 6QR 1/3 36tlg.

Número de artículo: 96830360
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96830360
EAN / GTIN 4018754291731
Número del fabricante 96830360
Número L L60010 7092

Descripción

Descripción:

  • 350 x 350 x 70 mm
Contenido 36 partes:
  • 11 conectores hembra 1/2 pulg . N.o 50:10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 30 mm
  • 13 conectores hembra 1/2 pulg . N.o 52:12; 19; 17; 18; 13; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
  • 6 encastres INHEX 1/2 pulg . N.o 54:5; 6; 7; 8; 10; 12 mm
  • 1 Manija transversal QuickRelease No. 506QR:L.300 mm
  • 2 Extensiones QuickRelease 1/2” No. 509QR:L.130; 255 mm
  • 1 Junta universal QuickRelease 1/2” No. 510QR:L.71 mm
  • 1 QuickRelease carraca de dientes finos 1/2” No. 512QR N:L.265.5 mm
  • 1 Reductor No. 513:Cuadrado externo de 3/8 pulg. Cuadrado interno de 1/2 pulg

Característica:

  • Número de herramientas: 36
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 1/2″
  • Altura mm (h): 70 mm
  • Longitud [mm): 345 mm
  • Peso: 4604 g
  • Anchura mm (b): 340 mm