Ringmaulschlüssel i.TCS Nr.TCS 13 / 17,6-24MM MF 2/3 17tlg.

Número de artículo: 96830351
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
Ejecución mit Werkzeugsortiment
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96830351
EAN / GTIN 4018754175222
Número del fabricante 96830351
Número L L60010 3617

Descripción

Descripción:

  • 350 x 350 x 60 mm
Contenido 17 partes:
  • 17llave de boca abierta n.o 13: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm

Característica:

  • Número de herramientas: 17
  • Gama: 6 - 24
  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
  • Contenido: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
  • DIN: DIN 3113 Form B
  • Peso: 1700 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra