Inserto TCS 6 821/7 7pcs

Número de artículo: 96830269
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
Número de artículo 96830269
EAN / GTIN 4018754335602
Número del fabricante 96830269
Número L L60010 7783

Descripción

Descripción:

Contenido, 7 partes:
  • 1 Martillo de cerrajería No. 10961: 500 g.
  • 1 Martillo blando Núm. 10959: 35 mm
  • 1 cincel plano n.o 102/175: 175 mm
  • Destornillador de 1 pines Núm. 108/150: 150 x 6 mm
  • tamaño de grano 1 105/100: 100 x 10 mm
  • Destornillador de 1 pines n.o 109/6: 3,4 mm
  • Controlador de paso 1 Núm. 104/120: 120 x 4 mm

Característica:

  • Número de herramientas: 7
  • División del cajón: 1/3
  • Altura mm (h): 40 mm
  • Longitud [mm): 360 mm
  • Anchura mm (b): 180 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra