Inserto TCS 5 821/27 27 piezas

Número de artículo: 96830268
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
Número de artículo 96830268
EAN / GTIN 4018754335596
Número del fabricante 96830268

Descripción

Descripción:

Contenido, 27 partes:
  • 1 destornillador electrónico de punta plana Núm. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
  • Destornillador plano 2 Núm. 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm
  • 3 Destornillador Phillips Núm. 4630: PH1; ph2; PH3
  • 1 Cuchillo para cables Núm. 12320
    • 1 Tamaño de la correa del rodillo Núm. 12935/3 :3 m.
    • 1 mini levantador magnético No. 12600: 270 g.
    • 1 enlace de madera escala Nº 13111: 2 m.
    • 1 Juego de destornilladores angulares TORX® No. 10771/8 con cabeza esférica : 8 piezas
    • 1 juego de destornilladores angulares con cabeza esférica con hexágono Núm. 10767/9: 9 piezas

Característica:

  • Número de herramientas: 27
  • División del cajón: 2/3
  • Altura mm (h): 40 mm
  • Longitud [mm): 360 mm
  • Anchura mm (b): 370 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra