Surtido de herramientas TCS 1 820/1 42 piezas

Número de artículo: 96830244
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96830244
EAN / GTIN 4018754335671
Número del fabricante 96830244
Número L L60010 8154

Descripción

Descripción:

Contenido 97 partes:
  • 10 encastres hexagonales, 1/4 pulg . N.o 40: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13 mm
  • 17 encastres hexagonales, 1/2 pulg . N.o 52: 10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 extensiones, 1/4 pulg . N.o 405: 54; 150 mm
  • Carraca 1 Núm. 415-2K: 1/4 pulg.
  • 1 extensión, 1/2 pulg . N.o 509: 130 mm
  • Carraca 1 Núm. 512-2K: 1/2 pulg.
  • 1 Pinzas de punta plana Núm. 6529: 200 mm
  • 1 Pinzas para bombas de agua Núm. 6551: 240 mm
  • 1 cortador lateral n.o 6602: 160 mm
  • Carraca de 1 puntas Núm. 4008-1: 1/4 pulg.
  • Conector de 1 bits n.o 3116
    • 1 portapuntas n.o 412: 1/4 pulg.
    • 1 cinceles planos, ovalados planos Núm. 102/150: 150 mm
    • 1 Martillo de cerrajería No. 10961: 300 g.
    • Juego de puntas Núm. 1206 5 2: Portapuntas , L.30mm: PZ1;4;25 (40) , SL6;ph2;1mm (6) , 2;5mm;3;3 (2) , T BO10;3;3;2;20;25;27 , INHEX 30;PZ1;2 , L.15mm: PH1 mm , 25;T20 , SL4;27 , 12320 1 3 56;3 , 1
      • 75 25 unidades

Característica:

  • Número de herramientas: 97
  • Altura mm (h): 50 mm
  • Longitud [mm): 545 mm
  • Peso: 5080 g
  • Anchura mm (b): 355 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop